Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit Torx, 25mm, T25, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146050088
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.2322
EAN/GTIN:
     4042146050088
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
  • Torx
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Form:
Form C 6,35
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Gewicht [g]:
40 g
Herstellernummer:
911.2322
Material1:
S2 Spezialstahl
Variantenartikel:
911.2303
Gesamtlänge L in mm:
25.0 mm
Material2:
vernickelt
Profil1:
TORX®
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Profilgrösse:
T25
mit Bohrung:
Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
47
1
€ 19,90*
ab € 1,71*
€ 2,60*
7 Tage
94
1
€ 4,95*
ab € 1,99*
€ 2,98*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,35*
€ 3,52*
1
€ 5,90*
ab € 2,08*
€ 3,61*
7 Tage
47
1
€ 5,99*
ab € 2,40*
€ 3,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,35* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.