Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 3/4" Sechskant-Stecknuss, kurz, 41 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 3/4" Sechskant-Stecknuss, kurz, 41 mm
KS Tools 3/4" Sechskant-Stecknuss, kurz, 41 mm
KS Tools 3/4" Sechskant-Stecknuss, kurz, 41 mm
KS Tools 3/4" Sechskant-Stecknuss, kurz, 41 mm
KS Tools 3/4" Sechskant-Stecknuss, kurz, 41 mm
KS Tools 3/4" Sechskant-Stecknuss, kurz, 41 mm
KS Tools 3/4" Sechskant-Stecknuss, kurz, 41 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p550481
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.3441
EAN/GTIN:
     4042146052099
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • kurze Ausführung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
41
Gesamtlänge:
63
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Abtriebsform:
Außensechskant
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/4
Gewicht:
0,5
Außendurchmesser:
57 mm
Hersteller:
KS Tools
Abtriebsgröße:
41
Weitere Suchbegriffe: Stecknuss, Knarre, Nuss, Stecknüsse, Steckschlüssel, Ratsche
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
92
€ 7,50*
ab € 12,18*
€ 17,41*
11 Tage
92
€ 4,95*
ab € 14,07*
€ 20,04*
10 Tage
92
€ 5,99*
ab € 14,29*
€ 20,92*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14,79*
€ 21,59*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,71*
€ 24,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.