Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Überspannungsschutz-Steckdosenleiste Premium-Protect-Line 60.000A 6-fach 5m H05VV-F 3G1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Überspannungsschutz-Steckdosenleiste Premium-Protect-Line 60.000A 6-fach 5m H05VV-F 3G1,5
Brennenstuhl Überspannungsschutz-Steckdosenleiste Premium-Protect-Line 60.000A 6-fach 5m H05VV-F 3G1,5
Brennenstuhl Überspannungsschutz-Steckdosenleiste Premium-Protect-Line 60.000A 6-fach 5m H05VV-F 3G1,5
Brennenstuhl Überspannungsschutz-Steckdosenleiste Premium-Protect-Line 60.000A 6-fach 5m H05VV-F 3G1,5
Brennenstuhl Überspannungsschutz-Steckdosenleiste Premium-Protect-Line 60.000A 6-fach 5m H05VV-F 3G1,5
Brennenstuhl Überspannungsschutz-Steckdosenleiste Premium-Protect-Line 60.000A 6-fach 5m H05VV-F 3G1,5
Brennenstuhl Überspannungsschutz-Steckdosenleiste Premium-Protect-Line 60.000A 6-fach 5m H05VV-F 3G1,5
Artikel-Nr.:
     5417B-p5506998
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1391010601
EAN/GTIN:
     4007123677108
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Die Premium-Protect-Line 6-fach Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe silber/schwarz und 5m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 60.000 A
  • Hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter
  • Besonders stabiles, eloxiertes Aluminium-Gehäuse
  • Innovatives Befestigungskonzept
  • Sicherungsautomat 16 A
  • Kabellänge 5m
  • Nennstrom 16 A
  • Entstörfilter EMI/RFI
  • Steckdosenleiste 6-fach mit hochwertigem Gehäuse aus Aluminium im schlanken Design - eignet sich ideal für die Verwendung zu Hause oder im Büro, um angeschlossene Geräte mit Strom zu versorgen
  • Die Steckdosenleiste schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 60.000 A (Schutz bei Gewitter, Blitzschlag, etc.)
  • Mehrfachsteckdose mit 5m Kabel (H05VV-F 3G1,5 ) kann durch das innovative Befestigungskonzept ganz einfach an der Wand montiert oder am Tischbein befestigt werden
  • Überspannungsschutz Steckdosenleiste mit beleuchtetem Sicherheitsschalter zum Ein- und Ausschalten (zweipolig) - ermöglicht auf Knopfdruck das Trennen aller angeschlossenen Geräte vom Stromnetz
  • Mehrfachsteckdosenleisten mit Überspannungsschutz können Spannungsspitzen reduzieren, sodass die angeschlossenen Geräte nicht beschädigt werden
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H05VV-F 3G1,5
Hersteller:
Brennenstuhl
Kabellänge:
5
Farbe:
schwarz/silber
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
Mit Überspannungsschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP 20
Anzahl Steckdosen:
6
Grundpreis:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Überspannungssteckdosenleiste, steckdosenleiste 5m brennstuhl 6fach, überspannungssteckdosenleiste 6fach, überspannungssteckdosenleiste 5m, Brennenstuhl, Überspannungsschutz-Steckdosenleiste, Premium-Protect-Line, 60.000A, 6-fach, 5m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 50,3767*
€ 64,1567*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,36*
€ 66,02*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 51,88*
€ 66,06*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 52,17*
€ 68,43*
€ 4,00*
ab € 54,09*
€ 69,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1391010620
ab € 71,82*
Ähnlich
Brennenstuhl
1391010610
ab € 60,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.