Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Protect-Line Steckdosenleiste 6-fach mit Überspannungsschutz (5m Kabel, mit Schalter, Made in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     956-1391010601
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1391010601
EAN/GTIN:
     4007123677108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Die Premium-Protect-Line 6-fache Steckdosenleiste mit 5m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Überspannungsschutz Steckdosenleiste dient als sicherer Schutz für Ihre angeschlossenen Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 60.000 A. Die Steckerleiste mit 60.000 A Überspannungsschutz verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter
  • Besonders stabiles, eloxiertes Aluminium-Gehäuse
  • Innovatives Befestigungskonzept
  • Sicherungsautomat 16 A
  • Kabellänge 5m
  • Nennstrom 16 A
  • Entstörfilter EMI/RFI
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Überspannungssteckdosenleiste, steckdosenleiste 5m brennstuhl 6fach, überspannungssteckdosenleiste 6fach, überspannungssteckdosenleiste 5m, steckdosenleiste mit überspannungsschutz, steckerleiste 5m kabel 6 fach überspannungsschutz, steckerleiste mit blitzschutz, gaming steckdosenleiste mit überspannungsschutz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 956
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 50,3767*
€ 64,1567*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,36*
€ 66,02*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 51,88*
€ 66,06*
€ 4,90*
ab € 52,17*
€ 68,43*
€ 4,00*
ab € 54,09*
€ 69,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 956
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,1567*
€ 76,3465
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,4967*
€ 74,3711
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,7667*
€ 69,9324
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,8267*
€ 67,6238
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,2267*
€ 65,7198
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,3767*
€ 59,9483
pro Stück
Lagerstand: Lager 956
Versand: Lager 956
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 130,00*
€ 8,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 130,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:2,5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1391010620
ab € 71,82*
Ähnlich
Brennenstuhl
1391010610
ab € 60,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.