Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Radio mit Laterne, 40V max., FM/DAB+, 1.000 lx, 310 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Akku-Radio mit Laterne, 40V max., FM/DAB+, 1.000 lx, 310 lm
Makita Akku-Radio mit Laterne, 40V max., FM/DAB+, 1.000 lx, 310 lm
Makita Akku-Radio mit Laterne, 40V max., FM/DAB+, 1.000 lx, 310 lm
Makita Akku-Radio mit Laterne, 40V max., FM/DAB+, 1.000 lx, 310 lm
Makita Akku-Radio mit Laterne, 40V max., FM/DAB+, 1.000 lx, 310 lm
Makita Akku-Radio mit Laterne, 40V max., FM/DAB+, 1.000 lx, 310 lm
Artikel-Nr.:
     5417B-p5507393
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223893380
Suchbegriffe:
Baustellenradio
Digitalradio
Radio
baustellenradio makita
Akku-Radio mit Bluetooth, FM- sowie DAB+-Empfang und Akku-Laterne in einem Gerät

- Mit Akku-Ladestandanzeige
- Inklusive Schultergurt mit Haken zum Aufhängen des Geräts
- USB-Ladebuchse zum Laden von mobilen Geräten
- Programmierbare Senderliste mit neun Speicherplätzen
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
40
Hersteller:
Makita
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
DAB+:
Ja
Gewicht mit Akkupack:
1,6 - 2,2 kg
Weitere Suchbegriffe: baustellenradio, Makita, Akku-Radio, mit, Laterne,, 40V, max.,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,97*
€ 214,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,48*
€ 213,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,63*
€ 212,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,58*
€ 211,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,29*
€ 207,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.