Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Oberfräse 2.300 W, 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Oberfräse 2.300 W, 12 mm
Makita Oberfräse 2.300 W, 12 mm
Makita Oberfräse 2.300 W, 12 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p5507425
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381754408
Suchbegriffe:
Oberfräse
oberfräse makita
oberfräse
Kraftvolle Oberfräse für professionelle Ergebnisse

- Die Anti-Restart-Funktion verhindert ein ungewolltes Anlaufen der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung
- Für präsize Fräsanwendungen
- 3-stufige Revolver-Tiefeneinstellung
- leuchtstarke Doppel-LED
- Wiederanlaufschutz verhindert ein unbeabsichtigtes Starten der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Makita
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Maschine:
Ja
Werkzeugaufnahme:
8 mm
Gewicht:
6,2 kg
Höhe:
327 mm
Breite:
294 mm
Länge:
155 mm
Max. Spannzangendurchmesser:
12 mm
Spannung:
230 V
Kabellänge:
4 m
Spannzangen-Ø:
12 mm
Leerlaufdrehzahl:
9000-23000 U/min
Leistungsaufnahme:
2300 W
Weitere Suchbegriffe: Makita, 2.300, W,, 12, mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 522,80*
€ 615,42*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 508,47*
€ 621,20*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,42*
€ 732,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,56*
€ 713,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,12*
€ 651,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,06*
€ 640,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,80*
€ 622,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.