Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/2" Torx-E-Stecknuss, 78 mm lang, E10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1/2" Torx-E-Stecknuss, 78 mm lang, E10
KS Tools 1/2" Torx-E-Stecknuss, 78 mm lang, E10
KS Tools 1/2" Torx-E-Stecknuss, 78 mm lang, E10
Artikel-Nr.:
     5417B-p550860
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.4423
EAN/GTIN:
     4042146076118
Suchbegriffe:
Stecknuss Außen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
  • Torx-E
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
lang
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsvierkant:
1/2
Profil:
E-TORX®
Gesamtlänge:
78
Norm:
DIN 3120 / ISO 1174
Gewicht:
0,1
Außendurchmesser:
14 mm
Hersteller:
KS Tools
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Abtriebsgröße:
10
Abtriebsform:
Außen-TORX
Weitere Suchbegriffe: TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, schraubendrehereinsatz torx, KS, Tools, 1/2", Torx-E-Stecknuss,, 78, mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
26
€ 7,50*
ab € 4,04*
€ 5,83*
11 Tage
26
€ 4,95*
ab € 4,63*
€ 6,72*
9 Tage
26
€ 5,99*
ab € 4,70*
€ 7,02*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,84*
€ 7,43*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,04*
€ 11,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.