Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/2" Sechskant-Stecknuss, 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1/2" Sechskant-Stecknuss, 13 mm
KS Tools 1/2" Sechskant-Stecknuss, 13 mm
KS Tools 1/2" Sechskant-Stecknuss, 13 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p551447
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     917.1213
EAN/GTIN:
     4042146152560
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Abtriebsform:
Außensechskant
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/2
Schlüsselweite:
13
Gesamtlänge:
38
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725
Gewicht:
60
Außendurchmesser:
19 mm
Hersteller:
KS Tools
Abtriebsgröße:
13
Weitere Suchbegriffe: KS, Tools, 1/2", Sechskant-Stecknuss,, 13, mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4088
€ 19,90*
ab € 1,94*
€ 2,85*
7 Tage
4089
€ 4,95*
ab € 2,23*
€ 3,28*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 2,54*
€ 3,71*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 2,37*
€ 3,80*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2,54*
€ 3,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.