Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/2" 12-kant-Stecknuss, 5/16''


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1/2" 12-kant-Stecknuss, 5/16''
KS Tools 1/2" 12-kant-Stecknuss, 5/16''
KS Tools 1/2" 12-kant-Stecknuss, 5/16''
Artikel-Nr.:
     5417B-p551618
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     917.1368
EAN/GTIN:
     4042146358498
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725-1
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Durchmesser 1:
13
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725
Gewicht:
45
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/2
Hersteller:
KS Tools
Gesamtlänge:
38
Durchmesser 2:
23
Außendurchmesser:
13 mm
Ausführung:
Stecknuss
Abtriebsgröße (in Zoll):
5/16
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Weitere Suchbegriffe: 12-kant-steckschlüsseleinsatz ks-tools, 12 kant steckschlüsseleinsatz, Nuss, Ratsche, Nüsse, Stecknüsse, Steckschlüssel, Knarre
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
1
€ 19,90*
ab € 2,40*
€ 3,50*
7 Tage
31
1
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 4,04*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,90*
€ 4,61*
7 Tage
31
1
€ 5,99*
ab € 3,37*
€ 5,09*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,03*
€ 7,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.