Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/2" 12-kant-Stecknuss, 13/32"''


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1/2" 12-kant-Stecknuss, 13/32"''
KS Tools 1/2" 12-kant-Stecknuss, 13/32"''
KS Tools 1/2" 12-kant-Stecknuss, 13/32"''
Artikel-Nr.:
     5417B-p551624
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     917.1371
EAN/GTIN:
     4042146358528
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725-1
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gewicht:
50
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/2
Hersteller:
KS Tools
Gesamtlänge:
38
Durchmesser 2:
23
Durchmesser 1:
16
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725
Außendurchmesser:
16 mm
Ausführung:
Stecknuss
Abtriebsgröße (in Zoll):
13/32
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Weitere Suchbegriffe: steckschlüsseleinsatz 12kant, Ratsche, Nuss, Knarre, Nüsse, Stecknuss, Stecknüsse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
32
€ 19,90*
ab € 2,40*
€ 3,48*
8 Tage
32
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 4,01*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 3,10*
€ 4,50*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 2,90*
€ 4,59*
8 Tage
33
€ 5,99*
ab € 3,38*
€ 5,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.