Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/4" 12-kant-Stecknuss, 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1/4" 12-kant-Stecknuss, 5 mm
KS Tools 1/4" 12-kant-Stecknuss, 5 mm
KS Tools 1/4" 12-kant-Stecknuss, 5 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p551717
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     917.1463
EAN/GTIN:
     4042146356203
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Durchmesser 1:
8
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725
Gewicht:
10
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
5
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/4
Hersteller:
KS Tools
Gesamtlänge:
25
Durchmesser 2:
12
Außendurchmesser:
8 mm
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Weitere Suchbegriffe: 12-kant-steckschlüsseleinsatz ks-tools, 12 kant steckschlüsseleinsatz, 12-kant-steckschlüsseleinsatz 1/4, KS, Tools, 1/4", 12-kant-Stecknuss,, 5, mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
29
€ 19,90*
ab € 1,32*
€ 1,93*
8 Tage
29
€ 4,95*
ab € 1,51*
€ 2,22*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,59*
€ 2,78*
7 Tage
29
€ 5,99*
ab € 1,84*
€ 2,81*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2,10*
€ 3,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.