Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/4" 12-kant-Stecknuss, 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1/4" 12-kant-Stecknuss, 9 mm
KS Tools 1/4" 12-kant-Stecknuss, 9 mm
KS Tools 1/4" 12-kant-Stecknuss, 9 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p551722
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     917.1468
EAN/GTIN:
     4042146356258
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gewicht:
15
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
9
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/4
Hersteller:
KS Tools
Gesamtlänge:
25
Durchmesser 2:
13
Durchmesser 1:
13
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725
Außendurchmesser:
13 mm
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Weitere Suchbegriffe: steckschlüsseleinsatz 12kant, KS, Tools, 1/4", 12-kant-Stecknuss,, 9, mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
62
€ 7,50*
ab € 1,46*
€ 2,14*
10 Tage
62
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 2,45*
8 Tage
62
€ 5,99*
ab € 1,71*
€ 2,60*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,78*
€ 3,01*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2,92*
€ 4,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.