Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 4 mm
KS Tools 1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 4 mm
KS Tools 1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 4 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p551756
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     917.1525
EAN/GTIN:
     4042146356036
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
steckschlüsseleinsatz 6kant 1/4 sw4
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
50
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725
Gewicht:
15
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
lang
Abtriebsform:
Außensechskant
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/4
Schlüsselweite:
4
Außendurchmesser:
7 mm
Hersteller:
KS Tools
Abtriebsgröße:
4
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, KS, Tools, 1/4", Sechskant-Stecknuss,, lang,, 4
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4933
€ 19,90*
ab € 1,77*
€ 2,58*
8 Tage
4933
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 2,96*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 2,13*
€ 3,46*
8 Tage
4933
€ 5,99*
ab € 2,48*
€ 3,74*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,66*
€ 5,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.