Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/4" 12-Kant-Stecknuss lang 7/16''


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1/4" 12-Kant-Stecknuss lang 7/16''
KS Tools 1/4" 12-Kant-Stecknuss lang 7/16''
KS Tools 1/4" 12-Kant-Stecknuss lang 7/16''
Artikel-Nr.:
     5417B-p551786
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     917.1572
EAN/GTIN:
     4042146361627
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gewicht:
25
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/4
Hersteller:
KS Tools
Gesamtlänge:
50
Durchmesser 2:
16
Durchmesser 1:
16
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725
Außendurchmesser:
16 mm
Abtriebsgröße (in Zoll):
7/16
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Weitere Suchbegriffe: steckschlüsseleinsatz 12kant, KS, Tools, 1/4", 12-Kant-Stecknuss, lang, 7/16''
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
57 Tage
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 1,68*
€ 2,47*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,95*
€ 2,85*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 2,25*
€ 3,30*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 2,04*
€ 3,45*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,36*
€ 3,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.