Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 3/8" Sechskant-Stecknuss, 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 3/8" Sechskant-Stecknuss, 22 mm
KS Tools 3/8" Sechskant-Stecknuss, 22 mm
KS Tools 3/8" Sechskant-Stecknuss, 22 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p551826
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     917.3822
EAN/GTIN:
     4042146152447
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gewicht:
85
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Abtriebsform:
Außensechskant
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/8
Schlüsselweite:
22
Gesamtlänge:
32
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725
Außendurchmesser:
30 mm
Hersteller:
KS Tools
Abtriebsgröße:
22
Weitere Suchbegriffe: KS, Tools, 3/8", Sechskant-Stecknuss,, 22, mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
886
€ 19,90*
ab € 2,69*
€ 3,89*
8 Tage
886
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 4,48*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 3,44*
€ 5,00*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 3,24*
€ 5,08*
8 Tage
776
€ 5,99*
ab € 3,76*
€ 5,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.