Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p552185 Herst.-Nr.: 918.1391 EAN/GTIN: 4042146102671 |
| |
|
| | |
| - DIN 3124 / ISO 3315
- FlankTraction-Profil
- Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- mit Haltegummi zum Halten der Zündkerzen
- lange Ausführung
- für Handbetätigung
- hochglanz verchromt
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Durchmesser 2: | 24 | Durchmesser 1: | 28 | Norm: | DIN 3120, ISO 1174, ISO 3315, DIN 3124 | Ausführung: | Stecknuss | Werkstoff: | Chrom-Vanadium-Stahl | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Antriebsform: | Vierkant | Antriebsvierkant: | 1/2 | Gesamtlänge: | 65 | VDE-geprüft: | 6-Kant | Hersteller: | KS Tools | Abtriebsgröße (in Zoll): | 5/8 | Abtriebsform: | Zündkerzen-Sechskant |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 56 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 5,41* | € 7,77* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,27* | € 8,95* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 6,75* | € 9,69* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,52* | € 9,89* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,63* | € 11,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|