Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 5,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 5,5 mm
KS Tools 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 5,5 mm
KS Tools 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 5,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p552201
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.14055
EAN/GTIN:
     4042146073988
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant:
1/4
Schlüsselweite:
5,5
Gesamtlänge:
25
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725
Gewicht:
40
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Abtriebsform:
Außensechskant
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsform:
Vierkant
Außendurchmesser:
9 mm
Hersteller:
KS Tools
Ausführung:
Stecknuss
Abtriebsgröße:
5,5
Weitere Suchbegriffe: Nuss, Stecknuss, Knarre, Nüsse, Ratsche, Stecknüsse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19
€ 19,90*
ab € 1,48*
€ 2,17*
8 Tage
19
€ 4,95*
ab € 1,70*
€ 2,50*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 1,99*
€ 2,91*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,79*
€ 3,06*
7 Tage
20
€ 5,99*
ab € 2,06*
€ 3,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.