Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 14 mm
KS Tools 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 14 mm
KS Tools 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 14 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p552220
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.1414
EAN/GTIN:
     4042146074077
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
25
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725
Gewicht:
40
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Abtriebsform:
Außensechskant
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/4
Schlüsselweite:
14
Außendurchmesser:
20 mm
Hersteller:
KS Tools
Ausführung:
Stecknuss
Abtriebsgröße:
14
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüssel, Stecknüsse, Stecknuss, Ratsche, Nuss, Knarre
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
305
€ 19,90*
ab € 1,76*
€ 2,59*
8 Tage
305
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 2,97*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 2,34*
€ 3,40*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 2,13*
€ 3,46*
7 Tage
305
€ 5,99*
ab € 2,47*
€ 3,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.