Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, lang, 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, lang, 5 mm
KS Tools 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, lang, 5 mm
KS Tools 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, lang, 5 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p552233
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.1425
EAN/GTIN:
     4042146076392
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
steckschlüsseleinsatz 6kant 1/4 sw ...
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
50
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725
Gewicht:
15
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
lang
Abtriebsform:
Außensechskant
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/4
Schlüsselweite:
5
Außendurchmesser:
8 mm
Hersteller:
KS Tools
Ausführung:
Stecknuss
Abtriebsgröße:
5
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, Knarre, Ratsche, Nüsse, Stecknuss, Stecknüsse, Steckschlüssel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
748
€ 19,90*
ab € 2,05*
€ 3,00*
7 Tage
748
€ 4,95*
ab € 2,36*
€ 3,46*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 2,48*
€ 3,99*
7 Tage
748
€ 5,99*
ab € 2,78*
€ 4,20*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,29*
€ 6,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.