Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, lang, 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, lang, 11 mm
KS Tools 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, lang, 11 mm
KS Tools 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, lang, 11 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p552247
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.1431
EAN/GTIN:
     4042146076453
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
kstools sechskant-steckschlüsselein...
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
50
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725
Gewicht:
45
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
lang
Abtriebsform:
Außensechskant
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/4
Schlüsselweite:
11
Außendurchmesser:
16 mm
Hersteller:
KS Tools
Ausführung:
Stecknuss
Abtriebsgröße:
11
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Nüsse, Knarre, Steckschlüssel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
128
1
€ 19,90*
ab € 2,22*
€ 3,25*
7 Tage
128
1
€ 4,95*
ab € 2,55*
€ 3,74*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,68*
€ 4,30*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,92*
€ 4,45*
7 Tage
128
1
€ 5,99*
ab € 3,12*
€ 4,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.