Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p552620 Herst.-Nr.: 918.1763 EAN/GTIN: 4042146358986 |
| |
|
| | |
| - Torx-E
- Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- lange Ausführung
- für Handbetätigung
- hochglanz verchromt
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Ausführung kurz / lang: | lang | VDE-geprüft: | Nein | Antriebsvierkant: | 1/2 | Profil: | E-TORX® | Gesamtlänge: | 78 | Norm: | DIN 3120 / ISO 1174 | Außendurchmesser: | 16 mm | Hersteller: | KS Tools | Ausführung: | Stecknuss | Antriebsform: | Vierkant | Abtriebsgröße: | 12 | Abtriebsform: | Außen-TORX |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 3,64* | € 5,26* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,21* | € 6,06* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,28* | € 6,36* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,41* | € 6,79* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,12* | € 7,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|