Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p552939 Herst.-Nr.: 918.3877 EAN/GTIN: 4042146078822 |
| |
|
| | |
| - PZ
- Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- mit eingepresstem, vernickeltem Biteinsatz
- für Handbetätigung
- hochglanz verchromt
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 50 | Norm: | DIN 3120 / ISO 1174 | Gewicht: | 40 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Ausführung kurz / lang: | kurz | Abtriebsform: | Kreuzschlitz Pozidrive | VDE-geprüft: | Nein | Antriebsvierkant: | 3/8 | Hersteller: | KS Tools | Außendurchmesser: | 18 mm | Ausführung: | Stecknuss | Antriebsform: | Vierkant | Abtriebsgröße: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Kreuzschlitz-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz, Steckschlüsseleinsatz Kreuzschlitz, bit pz1 50mm, schraubendrehereinsatz kreuzschlitz, steckschlüsseleinsatz kreuzschlitz 3/8, Steckschlüssel, Nüsse, Ratsche, Stecknuss, Nuss, Knarre |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 3,32* | € 4,86* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,80* | € 5,54* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,98* | € 6,20* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 4,52* | € 6,56* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,66* | € 6,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|