Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss, PZ1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146078822
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.3877
EAN/GTIN:
     4042146078822
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
  • PZ
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit eingepresstem, vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Form:
gerändelt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Durchmesser D:
18 mm
Gewicht [g]:
40 g
Herstellernummer:
918.3877
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Variantenartikel:
918.3877
Gesamtlänge L in mm:
50.0 mm
Profil1:
PZ
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Tiefe T in mm:
24 mm
Profilgrösse in PZ:
PZ 1
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
701
€ 19,90*
ab € 3,32*
€ 4,86*
8 Tage
701
€ 4,95*
ab € 3,80*
€ 5,54*
€ 5,90*
ab € 3,98*
€ 6,20*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 4,52*
€ 6,56*
7 Tage
701
€ 5,99*
ab € 4,66*
€ 6,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.