Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p552988 Herst.-Nr.: 918.3906 EAN/GTIN: 4042146084168 |
| |
|
| | |
| - 6-kant
- FlankTraction-Profil
- nach DIN 3124 / ISO 2725
- Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- für Handbetätigung
- hochglanz verchromt
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 30 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Schlüsselweite in Zoll: | 9/16 | Abtriebsform: | Außensechskant | Abtriebsgröße (in Zoll): | 9/16 | VDE-geprüft: | Nein | Antriebsform: | Vierkant | Antriebsvierkant: | 3/8 | Gesamtlänge: | 28 | Norm: | DIN 3124 / ISO 2725 | Außendurchmesser: | 19,8 mm | Hersteller: | KS Tools | Ausführung: | Stecknuss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarre, Nüsse, Ratsche, Stecknuss, Steckschlüssel, Stecknüsse |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 2,79* | € 4,04* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,21* | € 4,66* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,27* | € 4,91* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,38* | € 5,29* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,28* | € 7,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|