| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5535172 Herst.-Nr.: 5544-2575-90-L EAN/GTIN: 4035386568949 |
| |
|
| | |
| Kochjacke RF Regular Fit, verdeckte Druckknöpfe, Armtasche mit Logo, Lüftungslöcher, Wiener Nähte im Vorder- und Rückteil Weitere Informationen: | | Hersteller: | Greiff | Größe: | L | Material: | Gewebe: 67% Polyester 33% Baumwolle, 200 g/m² GRÖSSEN: S - 3XL | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Farbcode: | 90 | Internetfarbe: | weiß | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koch-Jacke, Kochhemd, Kochjacke, greiff kochjacke weiß, herren kochjacke, bäckerjacke weiss, Greiff, RF, 1/1, Arm, 5544-2575-90 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 42,49* | € 57,19* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 43,80* | € 57,42* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 39,85* | € 63,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|