| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5535173 Herst.-Nr.: 5544-2575-90-M EAN/GTIN: 4035386568932 |
| |
|
| | |
| GREIFF Kochjacke m. Satinstreifen RF 1/1 Arm 5544-2575
- Kochjacke mit Satinstreifen Regular Fit
- verdeckte Druckknöpfe
- Armtasche
- Lüftungslöcher
- Wiener Nähte im Vorder- und Rückteil
Material: Gewebe: 67 % Polyester, 33 % Baumwolle, 200 g/m²
Grössen: S - 3XL
Weitere Informationen: | | Form: | Regular Fit | Ausführung: | Kochjacken | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Farbcode: | 90 | Internetfarbe: | weiß | Hersteller: | Greiff | Größe: | M | Material: | Gewebe: 67% Polyester 33% Baumwolle, 200 g/m² GRÖSSEN: S - 3XL | Farbe: | weiß Satinstreifen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koch-Jacke, Kochhemd, Kochjacke, greiff kochjacke weiß, herren kochjacke, bäckerjacke weiss, Greiff, RF, 1/1, Arm, 5544-2575-90 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 42,33* | € 57,36* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 44,10* | € 57,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|