Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 3/8" TITANplus Sechskant-Stecknuss, 1.1/16''


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 3/8" TITANplus Sechskant-Stecknuss, 1.1/16''
KS Tools 3/8" TITANplus Sechskant-Stecknuss, 1.1/16''
KS Tools 3/8" TITANplus Sechskant-Stecknuss, 1.1/16''
Artikel-Nr.:
     5417B-p553530
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     965.3908
EAN/GTIN:
     4042146251706
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8...
  • 6-kant
  • in Anlehnung an DIN 3124 / ISO 2725-1
  • Innenvierkant in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • 100% antimagnetisch
  • leicht (ca. 42% leichter als Stahl)
  • extreme mechanische und thermische Belastbarkeit
  • rostfrei und säurefest
  • extrem lange Lebensdauer
  • Titanium
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725
Gewicht:
87
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schlüsselweite in Zoll:
1 1/16
Abtriebsform:
Außensechskant
Abtriebsgröße (in Zoll):
1 1/16
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/8
Gesamtlänge:
40
Hersteller:
KS Tools
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, kstools sechskant-steckschlüsseleinsatz, funkenarm, Funkenfreie Werkzeuge, funkenfrei
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 4,90*
ab € 81,18*
€ 100,08*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 90,27*
€ 114,54*
€ 3,50*
ab € 93,17*
€ 115,14*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 93,66*
€ 115,42*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,32*
€ 120,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,54*
€ 136,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,81*
€ 131,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 110,48*
€ 131,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,63*
€ 122,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.