Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5541764 Herst.-Nr.: 1391040600 EAN/GTIN: 4007123677542 |
| |
|
| | |
| Die Alu-Office-Line Steckdosenleiste 6-fach von Brennenstuhl im schlanken Design dient als optimale Stromversorgungsquelle im Home Office oder am Arbeitsplatz. Die Steckerleiste mit beleuchtetem Sicherheitsschalter (zweipolig) ermöglicht auf Knopfdruck das Trennen aller angeschlossen Geräte. Die Mehrfachsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Formschönes, schlankes Design in Desktop Ausführung aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
- Kabel: 3m H05VV-F 3G1,5
- Empfohlenes Zubehör: Tischklemmen mit Feststellschrauben (1990500010)
- Steckdosenleiste 6-fach mit hochwertigem Gehäuse aus Aluminium im schlanken Design - eignet sich ideal für die Verwendung zu Hause oder im Büro, um angeschlossene Geräte mit Strom zu versorgen
- Mehrfachsteckdose mit 3 m Kabel (H05VV-F 3G1,5 ) mit rutschfesten Füßen zum komfortablem Anschluss verschiedener Geräte direkt auf dem Schreibtisch
- Steckdosenleiste für den Schreibtisch mit beleuchtetem Sicherheitsschalter (zweipolig) - ermöglicht auf Knopfdruck das Trennen aller angeschlossenen Geräte vom Stromnetz
- Extrem robuste aber dennoch moderne Steckdosenleiste dank stabilem Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche
- Steckerleiste mit 6 Steckdosen in praktischer 45°-Anordnung für eine platzsparende Steckeranordnung, zudem mit erhöhtem Berührungsschutz für noch mehr Sicherheit
Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | H05VV-F 3G 1,5 | Hersteller: | Brennenstuhl | Kabellänge: | 3 | Farbe: | schwarz/silber | Auswertungsgruppe: | Elektrotechnik-Zubehör | USB Typ-Ausgangsbuchse: | Nicht zutreffend | Steckerart: | Winkelstecker | Versenkbar: | nein | Mit Überspannungsschutz: | nein | Mit FI-Schalter: | nein | Ein-/Ausschalter: | ja | Schutzart (IP): | IP 20 | Mit Kindersicherung: | nein | Mit Deckel: | nein | Anzahl Steckdosen: | 6 | Grundpreis: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 14,5309* | € 19,5409* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,51* | € 20,07* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 15,11* | € 20,99* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,71* | € 21,65* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 16,86* | € 22,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|