Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-422875 Herst.-Nr.: 1391040600 EAN/GTIN: 4007123677542 |
| |
|
| | |
| Die Alu-Office-Line Steckdosenleiste 6-fach im schlanken Design dient als optimale Stromversorgungsquelle im Home Office oder am Arbeitsplatz. Die Steckerleiste mit platzsparenden Steckdosen in 45°-Anordnung ermöglicht mit beleuchtetem Sicherheitsschalter (zweipolig) das Trennen aller angeschlossen Geräte auf Knopfdruck. Die Mehrfachsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Formschönes, schlankes Design in Desktop Ausführung aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche - Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar - Kabel: 3m H05VV-F 3G1,5 - Empfohlenes Zubehör: Tischklemmen mit Feststellschrauben (1990500) Weitere Informationen: | | weight: | 1.020 kg | height: | 0.105 m | width: | 0.130 m | depth: | 0.430 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 14,5309* | € 19,5409* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,51* | € 20,07* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,11* | € 20,99* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,71* | € 21,65* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 16,86* | € 22,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|