Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 14,4-V-Akku-Schleifmaschine mit Spannzange, 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 14,4-V-Akku-Schleifmaschine mit Spannzange, 6 mm
Bahco 14,4-V-Akku-Schleifmaschine mit Spannzange, 6 mm
Bahco 14,4-V-Akku-Schleifmaschine mit Spannzange, 6 mm
Bahco 14,4-V-Akku-Schleifmaschine mit Spannzange, 6 mm
Bahco 14,4-V-Akku-Schleifmaschine mit Spannzange, 6 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p5555955
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150389605
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro winkelschleifer
  • Zum Schleifen von Schweißnähten, Glätten von Kanten, Entgraten und Polieren, wo Zugänglichkeit ein wesentlicher Faktor ist
  • Zum Schleifen bis 21.000 U/min
  • Sicherheitsschalter
  • Zusätzliche LED zum Ausleuchten des Arbeitsbereichs
  • 6-mm-Spannzange
  • Schutzart IP20
  • Lieferumfang ohne Akku und Ladegerät
  • Empfohlene(r)(s) Akku und Ladegerät: BCL32B1 und BCL31C1
  • Kompakt und leicht (unter 1 kg mit Batterie)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Weitere Suchbegriffe: Bahco, 14,4-V-Akku-Schleifmaschine, mit, Spannzange,, 6 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 131,60*
€ 163,15*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 126,84*
€ 163,59*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 129,15*
€ 168,48*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,15*
€ 194,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,18*
€ 191,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,60*
€ 191,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,81*
€ 184,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,85*
€ 173,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,60*
€ 156,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.