Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greiff Damen Kasack RF 5110-6560-22 Gr. 3XL blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greiff Damen Kasack RF 5110-6560-22 Gr. 3XL blau
Greiff Damen Kasack RF 5110-6560-22 Gr. 3XL blau
Greiff Damen Kasack RF 5110-6560-22 Gr. 3XL blau
Greiff Damen Kasack RF 5110-6560-22 Gr. 3XL blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5556439
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     5110-6560-22-3XL
EAN/GTIN:
     4035386606368
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack 38 blau
Greiff Damen Kasack RF 5110-6560

  • Damen-Kasack RF Regular Fit, Stehkragen, 
  • Kurzarm, 
  • Asymmetrische Druckknopfleiste, 
  • 2 aufgesetzte Taschen,
  • Perlmutt-Druckknöpfe, 
  • Wiener Nähte im Vorder- und Rückteil, 
  • Keyloop in linker Tasche integriert, 
  • Rückenlänge 70 cm | Gr. 38
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
Blau
Größe:
3XL
Farbe:
blau
Material:
Gewebe: 50% Lyocell 50% Polyester, 195 g/m² GRÖSSEN: XS - 4XL
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Farbcode:
22
Weitere Suchbegriffe: kasack blau, kasack, Greiff, Damen, RF, 5110-6560-22, Gr.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 40,44*
€ 53,48*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,27*
€ 59,62*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.