Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greiff Damen Kasack RF 5110-6560-90 Gr. 4XL weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greiff Damen Kasack RF 5110-6560-90 Gr. 4XL weiß
Greiff Damen Kasack RF 5110-6560-90 Gr. 4XL weiß
Greiff Damen Kasack RF 5110-6560-90 Gr. 4XL weiß
Greiff Damen Kasack RF 5110-6560-90 Gr. 4XL weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p5556464
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     5110-6560-90-4XL
EAN/GTIN:
     4035386660872
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack weiß
Greiff Damen Kasack RF 5110-6560

  • Damen-Kasack RF Regular Fit, Stehkragen, 
  • Kurzarm, 
  • Asymmetrische Druckknopfleiste, 
  • 2 aufgesetzte Taschen,
  • Perlmutt-Druckknöpfe, 
  • Wiener Nähte im Vorder- und Rückteil, 
  • Keyloop in linker Tasche integriert, 
  • Rückenlänge 70 cm | Gr. 38
Weitere Informationen:
Material:
Gewebe: 50% Lyocell 50% Polyester, 195 g/m² GRÖSSEN: XS - 4XL
Farbcode:
90
Internetfarbe:
Weiß
Größe:
4XL
Farbe:
weiß
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: kasack, Greiff, Damen, RF, 5110-6560-90, Gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.