Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cotton Classics-25.3568 Unisex Bio Raglan Kapuzen Sweater Gr. XS grey melange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cotton Classics-25.3568 Unisex Bio Raglan Kapuzen Sweater Gr. XS grey melange
Cotton Classics-25.3568 Unisex Bio Raglan Kapuzen Sweater Gr. XS grey melange
Cotton Classics-25.3568 Unisex Bio Raglan Kapuzen Sweater Gr. XS grey melange
Cotton Classics-25.3568 Unisex Bio Raglan Kapuzen Sweater Gr. XS grey melange
Cotton Classics-25.3568 Unisex Bio Raglan Kapuzen Sweater Gr. XS grey melange
Artikel-Nr.:
     5417B-p5561310
Hersteller:
     Cotton Classics
Herst.-Nr.:
     25.3568
EAN/GTIN:
     3609371064504
Suchbegriffe:
Herren-Pullover
Herrenpullover
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Unisex Bio Raglan Kapuzen Sweater

  • Gerader Schnitt, 2x2 Rippstrick an Kragen
  • Kapuze mit Futter aus Single Jersey
  • Arm- und Saumabschlüssen
  • Nackenband, Raglanärmel
  • 3-fädige Sweat-Qualität
  • nicht trocknergeeignet
  • neutrales Größenlabel
  • Halbmond im Nacken
  • Kordel Ton-in-Ton
  • TearAway Label
  • innen angeraut
  • Kängurutasche
  • 40° waschbar
Weitere Informationen:
Farbe:
grey-melange
Material:
80% Bio-Baumwolle/20% Polyester
Gewicht:
280 g/m²
Ausführung:
Pullover
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Cotton Classic
Größe:
XS
Form:
langarm
Weitere Suchbegriffe: Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, herrenpullover grau, herren pullover, herrenpullover xs, Cotton, Classics-25.3568, Unisex, Bio, Raglan, Kapuzen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 18,41*
€ 25,35*
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 19,09*
€ 26,28*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.