Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOL´S , Unisex Stellar Sweatshirt , Grey Melange , XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000312423
Hersteller:
     SOL'S
Herst.-Nr.:
     03568- 50033
EAN/GTIN:
     3609371064504
Suchbegriffe:
Herren-Pullover
Herrenpullover
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Fleece 280 | 80% Bio-Baumwolle / 20% recycelter Polyester | 3-Faden-Garn | Innen gebürstet | Obermaterial: 100% Baumwolle, Ripp-Stoff: 97% Bio-Baumwolle / 3% Elasthan | Bio-Hoodie | Seitennaht | Überkreuzter Kragen | Kangorootasche | Raglanärmel | Halbmond im Nackenbereich | Jersey Nackenband | 2 x 2 gerippte Ärmelabschlüsse und Saum | Silberne Ösen und Stopper | Runder Ton-in-Ton-Kordelzug | Kein Label
Weitere Informationen:
Größe:
XS
Materialzusammensetzung:
80% Baumwolle / 20% Polyester (Grey Melange: 75% Baumwolle / 20% Polyester / 5% Viskose), (Charcoal Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester)
Gramatur:
280 g/m²
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 18,41*
€ 25,35*
Lager 95JCC
4
€ 5,99*
ab € 19,09*
€ 26,28*
Preise: Lager 95JCC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 95JCC
Versand: Lager 95JCC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.