Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals Montagehandschuh TEGERA 77701 Gr. 5


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ejendals Montagehandschuh TEGERA 77701 Gr. 5
Ejendals Montagehandschuh TEGERA 77701 Gr. 5
Ejendals Montagehandschuh TEGERA 77701 Gr. 5
Ejendals Montagehandschuh TEGERA 77701 Gr. 5
Artikel-Nr.:
     5417B-p5562071
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     77701/5
EAN/GTIN:
     7340118365039
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh TEGERA 77701

Zulassung/Norm: EN388:2016
Eigenschaften:

  • Glatte Oberfläche
  • Extrem dünn
  • Ventilierende Oberseite
  • Öl- und wasserabweisende Innenhand
Ausführung:
  • Handfläche beschichtet (PU)
Anwendungsbereiche: 

  • Feinmontagearbeiten
  • Trockene Bereiche
  • Ölige und schmierige Bereiche
  • Schmutzige Bereiche
  • Schutz vor Verschleiß
  • Blasen
  • Schürfwunden
  • Kontakt mit Schmutz
  • Austrocknung
  • Maschinen und Ausrüstung
  • MRO
  • Automotive
  • Versorgungsunternehmen
  • Einrichtungen

Material: Synthetikhandschuh, Handflächen PU beschichtet, 18 gg, Nylon, Cat. II
Farbe: blau-schwarz

Weitere Informationen:
Schutz:
EN 388:2016 3.1.1.1.X
Internetfarbe:
blau
Größe:
5
Farbe:
blau/schwarz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 8,95*
ab € 0,495*
€ 0,90*
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 2,84*
5 Tage
17
1
€ 4,79*
ab € 1,73*
€ 2,84*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,03*
€ 3,29*
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 1,94*
€ 3,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,29*
€ 3,92
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,44*
€ 2,90
pro Paar
ab 500 Paar
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 2,17*
€ 2,58
pro Paar
ab 100000 Paar
€ 2,03*
€ 2,42
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tegera
77701-8
ab € 1,71*
Ähnlich
Tegera
77701-9
ab € 1,71*
Ähnlich
Tegera
77701-10
ab € 0,495*
Ähnlich
Tegera
77701-11
ab € 0,495*
Ähnlich
Tegera
77701-6
ab € 0,495*
Ähnlich
Tegera
77701-7
ab € 0,495*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.