Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuberth Schutzhelm BEN Natur, Gr. 2 I/79 GD-R SE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuberth Schutzhelm BEN Natur, Gr. 2 I/79 GD-R SE
Schuberth Schutzhelm BEN Natur, Gr. 2 I/79 GD-R SE
Schuberth Schutzhelm BEN Natur, Gr. 2 I/79 GD-R SE
Artikel-Nr.:
     5417B-p5562217
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     1100072780
EAN/GTIN:
     4017765056681
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Schuberth Schutzhelm BEN Natur

Eigenschaften:

  • I/79 GD-R bzw I/79 GW-R Standard 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung für Duroplasthelme
Anwendungsbereiche: 

  • Heißbetriebe
  • Chemische Industrie
  • Arbeitsplätze mit hoher UV-Belastung
  • Arbeitsplätze mit hohen und vielseitigen Schutzansprüchen
Zulassung/Norm: DIN EN 397, Zertifiziert nach Ökotex 100 Klasse I


Zusatzprüfungen:

  • Formbeständig bei hohen Temperaturen
  • Hohe Durchdringungsfestigkeit und Kerbschlagzähigkeit
  • Hohe Seitensteifigkeit
  • Unempfindlich gegen Chemikalien
  • Hohe Alterungsbeständigkeit (lange Gebrauchsdauer, bis zu 10 Jahren)
  • Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
  • Hitzeprüfung bis +150°C
Material: PF-SF (Textil-Phenol)


Kopfweite: 52-56 cm (Größe 1), 53 - 61 cm; ca. 400 g (Größe 2), 59-63 cm (Größe 3)

Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Internetfarbe:
gelb
Größe:
2
Ausführung:
Schutzhelm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
€ 6,90*
ab € 33,47*
€ 44,70*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 36,36*
€ 50,14*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 32,95*
€ 50,36*
2 Tage
3
€ 4,79*
ab € 39,54*
€ 52,28*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 41,54*
€ 54,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuberth
9049100060
ab € 0,602*
Zubehör
Schuberth
9040746300
ab € 2,57*
Zubehör
Schuberth
9000907088
ab € 14,93*
Zubehör
Schuberth
9000005500
ab € 2,74*
Zubehör
Schuberth
9000005560
ab € 7,68*
Zubehör
Schuberth
9040746000
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.