Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüllmann ClassiX Klapptisch, 4-Fuß, lichtgrau, 750x1200x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüllmann ClassiX Klapptisch, 4-Fuß, lichtgrau, 750x1200x600mm
Lüllmann ClassiX Klapptisch, 4-Fuß, lichtgrau, 750x1200x600mm
Lüllmann ClassiX Klapptisch, 4-Fuß, lichtgrau, 750x1200x600mm
Lüllmann ClassiX Klapptisch, 4-Fuß, lichtgrau, 750x1200x600mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p5571075
Hersteller:
     Lüllmann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4061815574502
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
120x60cm klapptisch
Lüllmann ClassiX Klapptisch
  • 25 mm melaminharzbeschichtete Spanplatte in lichtgrau
  • 30 mm Quadratrohrgestell in RAL 7035 lichtgrau mit Nivelliergleitern
  • H 750 x B 1200 x T 600 mm
Weitere Informationen:
Tiefe:
600 mm
Breite:
1200 mm
Farbe:
lichtgrau
Material:
Stahl/Holzspanwerkstoff
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Höhe:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: klapp tisch, klapp-tisch 160x80, Lüllmann, ClassiX, Klapptisch,, 4-Fuß,, lichtgrau,, 750x1200x600mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 152,70*
€ 189,88*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,50*
€ 195,68*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,88*
€ 225,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,81*
€ 223,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,11*
€ 213,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,93*
€ 209,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,70*
€ 181,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.