Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüllmann ClassiX Klapptisch,T-Fuß, lichtgrau, 750x1600x800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüllmann ClassiX Klapptisch,T-Fuß, lichtgrau, 750x1600x800mm
Lüllmann ClassiX Klapptisch,T-Fuß, lichtgrau, 750x1600x800mm
Lüllmann ClassiX Klapptisch,T-Fuß, lichtgrau, 750x1600x800mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p5571080
Hersteller:
     Lüllmann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4061815575516
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
klapptisch
Lüllmann ClassiX Klapptisch
  • 25 mm melaminharzbeschichtete Spanplatte in lichtgrau
  • 30 mm Rundrohrgestell in RAL 7035 lichtgrau mit Nivelliergleitern
  • H 750 x B 1600 x T 800 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Höhe:
750 mm
Tiefe:
800 mm
Breite:
1600 mm
Farbe:
lichtgrau
Material:
Stahl/Holzspanwerkstoff
Weitere Suchbegriffe: Lüllmann, ClassiX, Klapptisch,T-Fuß,, lichtgrau,, 750x1600x800mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,53*
€ 250,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,25*
€ 247,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,63*
€ 235,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,52*
€ 231,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,20*
€ 198,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.