Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Doppel-Ringschlüssel, leicht gekröpft, 10x11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Doppel-Ringschlüssel, leicht gekröpft, 10x11 mm
KS Tools Doppel-Ringschlüssel, leicht gekröpft, 10x11 mm
KS Tools Doppel-Ringschlüssel, leicht gekröpft, 10x11 mm
KS Tools Doppel-Ringschlüssel, leicht gekröpft, 10x11 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p5623489
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.0873
EAN/GTIN:
     4042146846193
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • DIN 897
  • Ringe 45° gekröpft
  • dünnwandig
  • polierte Köpfe
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Außensechskant
Schlüsselweite 2:
11
Schlüsselweite 1:
10
Material:
Stahl
Norm:
DIN 897
Kopfhöhe 2:
7 mm
Kopfhöhe 1:
6,5 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: ks tools doppelringschlüssel, KS, Tools, Doppel-Ringschlüssel,, leicht, gekröpft,, 10x11
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
131
€ 19,90*
ab € 5,08*
€ 7,51*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,09*
€ 9,52*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.