Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5623491 Herst.-Nr.: 517.0875 EAN/GTIN: 4042146846216 |
| |
|
| | |
| - FlankTraction-Profil
- DIN 897
- Ringe 45° gekröpft
- dünnwandig
- polierte Köpfe
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Norm: | DIN 897 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Abtriebsform: | Außensechskant | Schlüsselweite 2: | 15 | Schlüsselweite 1: | 14 | Kopfhöhe 2: | 9 mm | Kopfhöhe 1: | 8,5 mm | Gesamtlänge: | 232 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KS, Tools, Doppel-Ringschlüssel,, leicht, gekröpft,, 14x15 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 7,05* | € 10,18* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,02* | € 11,91* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,48* | € 12,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|