Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5646739 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047728078290 |
| |
|
| | |
| - Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
- Abtrieb: Innen TORX® Plus Profil
- Schlüsselweite: ∙ T15+
Weitere Informationen: | | Antriebsvierkant: | 1/4 | Hersteller: | VIGOR | Schlüsselweite: | 15 | Ausführung: | Stecknuss | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Abtriebsform: | Innensechskant | Abtriebsgröße: | 15 | Antriebsform: | Vierkant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Schraubendrehereinsatz Torx Plus, Steckschlüsseleinsatz Torx Plus, Torx Plus Steckschlüsseleinsatz, steckschlüsseleinsatz torx innen t15 1/4", schraubendrehereinsatz torx plus, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, VIGOR, T-Plus, Schraubendreher-Einsatz,, Vierkant, hohl, 6,3 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,28* | € 1,89* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 1,55* | € 2,24* | | | | | 6 Tage | | | 40 | | Frei Haus | ab € 1,53* | € 2,38* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,45* | € 2,56* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,88* | € 2,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|