Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5655359 Herst.-Nr.: 3301761 EAN/GTIN: 4060833017619 |
| |
|
| | |
| Kompakter, tragbarer Strahler , Ideal zum Arbeiten an Orten ohne Stromversorgung , Gummierte Umrandung, daher stoßfest und spritzwassergeschützt , Um 180° drehbarer Standfuß Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Energielabel_v2: | falsch | Schutzart IP: | IP 64 | Akkukapazität: | 4.400 Ah | Stromversorgung: | Akku | Hersteller: | Gedore | Lumen: | 1400 lm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Bau-Halogenstrahler, Bauhalogenstrahler, Halogen-Baustrahler, LED-Baustrahler, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, gedore arbeitslampe led, led-baustrahler, arbeitslampe led, Gedore, Strahler |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,18* | € 27,48* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,06* | € 27,59* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,63* | € 29,41* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,41* | € 30,17* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 22,44* | € 30,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|