Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Bit-Check 30 Stainless 1, 30-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera Bit-Check 30 Stainless 1, 30-tlg.
Wera Bit-Check 30 Stainless 1, 30-tlg.
Wera Bit-Check 30 Stainless 1, 30-tlg.
Wera Bit-Check 30 Stainless 1, 30-tlg.
Wera Bit-Check 30 Stainless 1, 30-tlg.
Wera Bit-Check 30 Stainless 1, 30-tlg.
Wera Bit-Check 30 Stainless 1, 30-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p566131
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05071109001
EAN/GTIN:
     4013288115126
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
  • Aufstellbarer, mehrkomponentiger Bit-Check
  • Lösung des Fremdrostproblems: Edelstahl mit Edelstahl verschrauben!
  • Benötigte Härten und Festigkeitswerte durch Vakuumeishärtung
  • Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel
  • Der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich

Aufstellbarer Bit-Check mit Hochwertigen Bits aus Edelstahl.
Wera Edelstahl Werkzeuge werden aus Edelstahl gefertigt, wodurch unansehnlicher Fremdrost vermieden wird.
29 Wera Edelstahl-Bits.
1 Edelstahl-Rapidaptor-Schnellwechsel-Halter.
Der mehrkomponentige Bit-Check überzeugt durch geringes Gewicht und größtmögliche Kompaktheit.
Dabei sorgt das Softmaterial im Unterteil des Bit-Checks für die sichere Klemmung der Bits und gleichzeitige leichte Entnehmbarkeit.
Profil und Größe der Bits sind durch den Wera Werkzeugfinder "Take it easy" mit seiner Farbcodierung und gut sichtbaren Beschriftung leicht erkennbar.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
265
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Lieferung in:
Kunststoff-Klapphalter
Anzahl der Teile:
30
Satzinhalt:
Schnellwechselhalter Rapidator; Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; 3 x PH 2; PH 3; Bit für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PZ 1; 3 x PZ 2; PZ 3; Bit für Innen-6-kant-Schrauben 2,5; 3; 4; 5 mm; Bit für Innen-TORX®-Schrauben 2 x T 10; 2 x T 15; 3 x T 20; 3 ...
Hersteller:
Wera
Klingenmaterial:
Stahl, rostfrei
Angebote (43)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
pro Stück
€ 6,90*
ab € 35,54*
€ 41,81*
7 Tage
23
pro Stück
€ 4,95*
ab € 35,77*
€ 42,02*
3 Tage
12
pro Stück
€ 9,95*
ab € 37,58*
€ 44,13*
4 Tage
20
pro Stück
€ 4,79*
ab € 38,02*
€ 44,60*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 37,73*
€ 46,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071072001
ab € 1,67*
Zubehör
Wera
05071073001
ab € 1,67*
Zubehör
Wera
05071074001
ab € 1,68*
Zubehör
Wera
05071075001
ab € 1,68*
Zubehör
Wera
05071010001
ab € 1,45*
Zubehör
Wera
05071011001
ab € 1,44*
Zubehör
Wera
05071012001
ab € 1,45*
Zubehör
Wera
05071020001
ab € 1,45*
Zubehör
Wera
05071021001
ab € 1,45*
Zubehör
Wera
05071022001
ab € 1,46*
Zubehör
Wera
05071032001
ab € 1,68*
Zubehör
Wera
05071033001
ab € 1,67*
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,67*
Zubehör
Wera
05071035001
ab € 1,67*
Zubehör
Wera
05071037001
ab € 1,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.