Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 855/1 Z Bits, PZ 4 x 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 855/1 Z Bits, PZ 4 x 32 mm
Wera 855/1 Z Bits, PZ 4 x 32 mm
Wera 855/1 Z Bits, PZ 4 x 32 mm
Wera 855/1 Z Bits, PZ 4 x 32 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p566991
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056835001
EAN/GTIN:
     4013288014573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
  • Geeignet für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)

Hochwertige Bits für Pozidriv-Schrauben.
Zähhart, für den universellen Einsatz.
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Abtriebsgröße:
4
Antriebsgröße:
6,3
Ausführung:
Bit
Antriebsform:
Sechskant
Hersteller:
Wera
Klingenlänge:
32 mm
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidriv
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
5
€ 6,90*
ab € 1,49*
€ 2,01*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 1,65*
€ 2,21*
4 Tage
21
1
€ 4,79*
ab € 1,72*
€ 2,30*
1 Tag
25
1
€ 7,90*
ab € 1,75*
€ 2,35*
8 Tage
43
1
€ 4,95*
ab € 1,79*
€ 2,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05072080001
ab € 0,26*
Ähnlich
Wera
05072082001
ab € 0,26*
Ähnlich
Wera
05072084001
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.