Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/1 BTZ TORX Bits, TX 30 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 867/1 BTZ TORX Bits, TX 30 x 25 mm
Wera 867/1 BTZ TORX Bits, TX 30 x 25 mm
Wera 867/1 BTZ TORX Bits, TX 30 x 25 mm
Wera 867/1 BTZ TORX Bits, TX 30 x 25 mm
Wera 867/1 BTZ TORX Bits, TX 30 x 25 mm
Wera 867/1 BTZ TORX Bits, TX 30 x 25 mm
Wera 867/1 BTZ TORX Bits, TX 30 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p567084
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066128001
EAN/GTIN:
     4013288034557
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit
  • Für Innen TORX Schrauben
  • Mit BiTorsion-Zone zur Abfederung von Belastungsspitzen
  • Erhebliche Verringerung der Bruchgefahr, deutliche Verlängerung der Lebensdauer
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

BiTorsion Bits für Innen TORX Schrauben mit elastischer Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird.
Mit weicherer BiTorsionzone zur Vermeidung des Verwindens der Bit-Spitze bei hohen Belastungen.
Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer.
Mit passendem Halter bestmögliche Lebensdauer.
Zähhart, für den universellen Einsatz.
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
30
Klingenlänge (in Zoll):
1
Antriebsgröße:
6,3
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126/ISO 1173
Antriebsform:
Sechskant
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gesamtlänge:
25
Kugelkopf:
Nein
Norm:
DIN 3126
Abtriebsform:
Torx
Ausführung:
Bit
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Torsion:
Ja
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsprofil:
TORX
Serie:
867/1 BTZ
Hersteller:
Wera
Klingenmaterial:
Stahl
Klingenlänge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit (TORX), bit torx 30 wera, bit (torx®), bit torx 30, TORX-Bits, BiTorsion
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
102
10
€ 4,95*
ab € 1,41*
€ 1,81*
15 Tage
102
10
€ 6,90*
ab € 1,42*
€ 1,81*
3 Tage
102
10
€ 7,90*
ab € 1,59*
€ 2,02*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 1,52*
€ 2,10*
15 Tage
102
20
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066120001
ab € 1,41*
Ähnlich
Wera
05066122001
ab € 1,42*
Ähnlich
Wera
05066124001
ab € 1,42*
Ähnlich
Wera
05066126001
ab € 1,27*
Ähnlich
Wera
05066130001
ab € 1,42*
Ähnlich
RS Pro
1250347
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.