Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/1 IPR TORX PLUS Bits mit Bohrung, 30 IPR x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 867/1 IPR TORX PLUS Bits mit Bohrung, 30 IPR x 25 mm
Wera 867/1 IPR TORX PLUS Bits mit Bohrung, 30 IPR x 25 mm
Wera 867/1 IPR TORX PLUS Bits mit Bohrung, 30 IPR x 25 mm
Wera 867/1 IPR TORX PLUS Bits mit Bohrung, 30 IPR x 25 mm
Wera 867/1 IPR TORX PLUS Bits mit Bohrung, 30 IPR x 25 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p567108
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05134705001
EAN/GTIN:
     4013288034830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX PLUS)
  • Für Innen TORX PLUS IPR Schrauben mit Sicherungsstift
  • TORX PLUS IPR Bit mit Bohrung auf der Abtriebsseite
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)

Hochwertige Bits für Innen TORX PLUS Schrauben mit Sicherungsstift.
Ein 5-Flanken TORX PLUS Profil mit Bohrung.
Zähhart, für den universellen Einsatz.
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sicherheits-Bit
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsprofil:
TORX PLUS
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Torsion:
Nein
Serie:
867/1
Abtriebsgröße:
30
Antriebsgröße:
6,3
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Antriebsform:
Sechskant
Klingenlänge:
25
Hersteller:
Wera
Abtriebsform:
PIN-Torx Plus
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
100
€ 6,90*
ab € 2,35*
€ 3,20*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 2,37*
€ 3,28*
10
€ 5,95*
ab € 2,38*
€ 3,29*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 2,12*
€ 3,30*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,42*
€ 3,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05134700001
ab € 2,11*
Ähnlich
Wera
05134701001
ab € 2,11*
Ähnlich
Wera
05134702001
ab € 2,11*
Ähnlich
Wera
05134703001
ab € 2,11*
Ähnlich
Wera
05134704001
ab € 2,12*
Ähnlich
Wera
05134706001
ab € 2,12*
Ähnlich
Wera
05134707001
ab € 3,16*
Ähnlich
Wera
05134699001
ab € 2,11*
Ähnlich
Wera
05134698001
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.