Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/1 TZ TORX Bits, TX 25 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 867/1 TZ TORX Bits, TX 25 x 25 mm
Wera 867/1 TZ TORX Bits, TX 25 x 25 mm
Wera 867/1 TZ TORX Bits, TX 25 x 25 mm
Wera 867/1 TZ TORX Bits, TX 25 x 25 mm
Wera 867/1 TZ TORX Bits, TX 25 x 25 mm
Wera 867/1 TZ TORX Bits, TX 25 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p567125
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066312001
EAN/GTIN:
     4013288015785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit
  • Für Innen TORX Schrauben
  • Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß
  • Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)

Hochwertige Bits mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird.
Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer.
Zähhart, für den universellen Einsatz.
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
Weitere Informationen:
Klingenlänge (in Zoll):
1
Antriebsgröße:
6,3
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126/ISO 1173
Antriebsform:
Sechskant
Klingendurchmesser:
5,5
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kugelkopf:
Nein
Gesamtlänge:
25
Abtriebsform:
Torx
Norm:
DIN 3126
Ausführung:
Bit
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Torsion:
Ja
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
25
Abtriebsprofil:
TORX
Serie:
867/1 TZ
Hersteller:
Wera
Klingenmaterial:
Stahl
Klingenlänge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit (TORX), bit torx 25, bit (torx), TORX-Bits
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
352
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 1,16*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,94*
€ 1,34*
1 Tag
352
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,95*
€ 1,35*
Lager 5417
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,90*
€ 1,41*
4 Tage
790
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,10*
€ 1,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066305001
ab € 0,80*
Ähnlich
Wera
05066308001
ab € 0,81*
Ähnlich
Wera
05066310001
ab € 0,81*
Ähnlich
Wera
05066313001
ab € 0,81*
Ähnlich
Wera
05066315001
ab € 0,81*
Ähnlich
Wera
05066320001
ab € 0,81*
Ähnlich
Wera
05066300001
ab € 0,96*
Ähnlich
Wera
05066301001
ab € 0,81*
Ähnlich
Wera
05066302001
ab € 0,84*
Ähnlich
Wera
05066303001
ab € 0,81*
Ähnlich
Wera
05066304001
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.