Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 871/4 TORQ-SET Mplus Bits, 1/4" x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 871/4 TORQ-SET Mplus Bits, 1/4" x 50 mm
Wera 871/4 TORQ-SET Mplus Bits, 1/4" x 50 mm
Wera 871/4 TORQ-SET Mplus Bits, 1/4" x 50 mm
Wera 871/4 TORQ-SET Mplus Bits, 1/4" x 50 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p567540
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066674001
EAN/GTIN:
     4013288033291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Torq-Set)
Bit Torq-Set
Torq-Set-Bit
Torsions-Bit Torq-Set
  • Für TORQ-SET Schrauben
  • Mplus für mehr Bruchdrehmoment und längere Lebensdauer
  • 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

Hochwertige Bits für TORQ-SET(r)-Schrauben.
Aufgrund stärkerer Flanken als beim konventionellen TORQ-SET-Profil ergeben sich ca.
70% mehr Bruchdrehmoment bei passgenauem Sitz in der Schraube und eine damit verbundene längere Lebensdauer des Werkzeugs.
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.
Weitere Informationen:
Gewicht:
20
Ausführung:
Mplus
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Torq-Set
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Torsion:
Nein
Abtriebsgröße (in Zoll):
1/4
VDE-geprüft:
Nein
Serie:
871/4
Klingenlänge (in Zoll):
2
Antriebsgröße:
6,3
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Hersteller:
Wera
Klingenlänge:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Torq-Set-Bit-Satz, bit-satz wera, bit (torq-set®), TORQ-SET-Mplus-Bits
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,21*
€ 9,39*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,16*
€ 10,59*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,87*
€ 11,07*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,73*
€ 11,16*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,07*
€ 11,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066672001
ab € 5,04*
Ähnlich
Wera
05066660001
ab € 5,29*
Ähnlich
Wera
05066662001
ab € 5,06*
Ähnlich
Wera
05066664001
ab € 5,03*
Ähnlich
Wera
05066666001
ab € 5,04*
Ähnlich
Wera
05066668001
ab € 5,05*
Ähnlich
Wera
05066676001
ab € 5,65*
Ähnlich
Wera
05066670001
ab € 5,04*
Ähnlich
Wera
05066678001
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.