Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 932 AS Schlitzschraubendreher, 1,2 x 7 x 138 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 932 AS Schlitzschraubendreher, 1,2 x 7 x 138 mm
Wera 932 AS Schlitzschraubendreher, 1,2 x 7 x 138 mm
Wera 932 AS Schlitzschraubendreher, 1,2 x 7 x 138 mm
Wera 932 AS Schlitzschraubendreher, 1,2 x 7 x 138 mm
Wera 932 AS Schlitzschraubendreher, 1,2 x 7 x 138 mm
Wera 932 AS Schlitzschraubendreher, 1,2 x 7 x 138 mm
Wera 932 AS Schlitzschraubendreher, 1,2 x 7 x 138 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p567621
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05018302001
EAN/GTIN:
     4013288134455
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
  • Der Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln, Stemmen
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Mit durchgehender Sechskantklinge, Schlagkappe mit integriertem Innenvierkant und Schlüsselhilfe
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz

Wera Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln, Stemmen und Lösen festsitzender Schrauben.
Mit mehrkomponentigem Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten.
Mit durchgehender Sechskantklinge aus hochwertigem Bit-Material, dadurch verlustfreie Kraftübertragung auch bei Hammerschlägen.
Zähhart vergütetes Material gegen Absplittern oder Bruch der Klinge.
Mit integrierter Schlagkappe zur Erhöhung der Lebensdauer und Reduzierung der Splittergefahr.
Über die integrierte Sechskantschlüsselhilfe können mit Maul- oder Ringschlüsseln höhere Drehmomente übertragen werden.
Die Innenvierkantaufnahme in der Schlagkappe ermöglicht durch die Verschraubung mit Quergriff, Zyklop-Knarre oder Pit-Ratsche die Übertragung noch höherer Drehmomente.
Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren gewährleisten lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit.
Mit Sechskantabrollschutz gegen lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Mit Abrollschutz:
Ja
Grifflänge:
105
Hersteller:
Wera
Klinge durchgehend:
Ja
Schaftlänge:
138
Vergütung Abtriebsspitze:
Sonstige
Gesamtlänge:
243
Oberflächenausführung:
matt-verchromt/vernickelt
VDE-geprüft:
Nein
Norm (Abtriebsspitze):
sonstige
Griff:
Längsgriff
Klingenform:
Sechskant
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
10
Abtriebsgröße:
7
Klingendicke:
1,2
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Klingendurchmesser:
6
Kugelkopf:
Nein
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Abtriebsform:
Schlitz
Griffdurchmesser:
37
Schlagkappe:
Ja
Klingenlänge:
138
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher wera, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 7mm, Schlitz-Schraubendreher m. Antriebs-Innenvierk.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,82*
€ 11,98*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,82*
€ 12,00*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 11,49*
€ 14,48*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,16*
€ 14,66*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,78*
€ 18,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05018300001
ab € 6,13*
Ähnlich
Wera
05018301001
ab € 8,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.