Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Sweatjacke Contrast MIKRALINAR® orange/anthrazit, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Damen Sweatjacke Contrast MIKRALINAR® orange/anthrazit, L
HAKRO Damen Sweatjacke Contrast MIKRALINAR® orange/anthrazit, L
HAKRO Damen Sweatjacke Contrast MIKRALINAR® orange/anthrazit, L
HAKRO Damen Sweatjacke Contrast MIKRALINAR® orange/anthrazit, L
HAKRO Damen Sweatjacke Contrast MIKRALINAR® orange/anthrazit, L
HAKRO Damen Sweatjacke Contrast MIKRALINAR® orange/anthrazit, L
Artikel-Nr.:
     5417B-p5678325
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0277027006
EAN/GTIN:
     4045981145865
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
Besonders strapazierfähige Sweatjacke für Damen, mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten, Schultern und Ärmeln, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, nicht angerauter Innenseite (French-Terry), Nackenband, hochwertigem Frontreißverschluss und seitlichen Einschubtaschen mit Reißverschluss. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weicher, besonders pflegeleichter und funktioneller Maschenware aus dem HAKRO Performance-Materialmix MIKRALINAR®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: MIKRALINAR®, Maschenware aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester • Gewicht: 300 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: pflegeleicht, geeignet für die Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 60 °C • Größen: XS-6XL
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Passform:
Regular Fit
Größe:
L
Farbe:
orange/anthrazit
Form:
langarm
Weitere Suchbegriffe: sweatjacke, HAKRO, Damen, Contrast, MIKRALINAR®, orange/anthrazit,
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 31,30*
€ 43,03*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 32,55*
€ 43,44*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,16*
€ 44,00*
9 Tage
98
€ 5,90*
ab € 36,33*
€ 48,23*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,24*
€ 49,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0277001008
ab € 31,30*
Ähnlich
Hakro
0277001009
ab € 34,41*
Ähnlich
Hakro
0277001010
ab € 34,61*
Ähnlich
Hakro
0277001011
ab € 37,85*
Ähnlich
Hakro
0277001012
ab € 37,95*
Ähnlich
Hakro
0277001006
ab € 31,37*
Ähnlich
Hakro
0277001005
ab € 31,26*
Ähnlich
Hakro
0277001004
ab € 31,39*
Ähnlich
Hakro
0277001007
ab € 31,37*
Ähnlich
Hakro
0277001003
ab € 31,55*
Ähnlich
Hakro
0277002008
ab € 31,54*
Ähnlich
Hakro
0277002009
ab € 34,60*
Ähnlich
Hakro
0277002010
ab € 34,45*
Ähnlich
Hakro
0277002011
ab € 38,15*
Ähnlich
Hakro
0277002012
ab € 38,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.